Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg LUM-NESJ250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lumberg LUM-NESJ250
Lumberg LUM-NESJ250
Artikel-Nr.:
     615-D26848
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     NESJ 250
EAN/GTIN:
     k.A.
Lumberg Netzgerätestecker, lange, gerade Ausführung, mit Lötaugen, 2,50mm Mechanische Daten:
Außendurchmesser 5,5 mm
Innendurchmesser 2,5 mm

Elektrische Daten:
Strombelastbarkeit 1 A
Nennspannung 12 V DC
Prüfspannung 500 V/60 s
Isolationswiderstand > 108 Ohm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 1,04*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 1,05*
1 Tag
226
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,57*
1 Tag
751
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,628*
€ 2,04*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,46*
€ 10,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
NEB/J 25
ab € 0,61*
Zubehör
Lumberg
NEB/J 25C
ab € 0,59*
Zubehör
Lumberg
NEK/J 250
ab € 0,96*
Zubehör
Lumberg
1613 33 VP3
ab € 0,69*
Zubehör
Lumberg
1614 24
ab € 0,57*
Zubehör
Cliff Electronics
DC10B
ab € 3,62*
Zubehör
Lumberg
1614 20
ab € 2,04*
Zubehör
Lumberg
1610 07
ab € 0,64*
Zubehör
Lumberg
161321
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.