Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logik-Gatter, 2 V, 6 V, SOT23, NC7S14M5X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logik-Gatter, 2 V, 6 V, SOT23, NC7S14M5X
Logik-Gatter, 2 V, 6 V, SOT23, NC7S14M5X
Artikel-Nr.:
     4502-41S7649
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NC7S14M5X
EAN/GTIN:
     4099879085498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
Schmitt-Trigger
HS-Umrichter mit Triggereingang, NC7S14M5X, ONS Der NC7S14M5X ist ein hochleistungsfähiger CMOS-Inverter mit Schmitt-Trigger-Eingang. Das Schaltungsdesign bietet eine Hysterese zwischen den positiven und negativen Eingangsschwellenwerten und verbessert dadurch die Rauschspannen. Die fortschrittliche Silizium-Gate-CMOS-Fertigung gewährleistet einen schnellen und stromsparenden Betrieb der Schaltung über einen breiten VCC-Bereich. Features * Platzsparend * Niedrige Ruhestromleistung * Symmetrische Ausgangssteuerung * Halogenfrei * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
2.6 mA
Eingangsspannung:
6 V
Gehäuse:
SOT-23
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, schmitt-trigger inverter, inverter ic, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.