Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße 24B, Aluminiumdruckguss, PG21, abgewinkelt, Querbügelverr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 24B, Aluminiumdruckguss, PG21, abgewinkelt, Querbügelverr
Anbaugehäuse, Baugröße 24B, Aluminiumdruckguss, PG21, abgewinkelt, Querbügelverr
Anbaugehäuse, Baugröße 24B, Aluminiumdruckguss, PG21, abgewinkelt, Querbügelverr
Artikel-Nr.:
     4502-42F602
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300241230
EAN/GTIN:
     4099889745993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
Oberflächenmontiertes Gehäuse, 09300241230, HARTING Oberflächenmontiertes Gehäuse mit Doppelverriegelungshebel und Seiteneingang, Material: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
24B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
PG21, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.3107 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufbaugehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,88*
€ 20,41*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,5831*
€ 20,5195*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,07721*
€ 20,72721*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,27*
€ 20,88*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,13*
€ 25,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53015050
ab € 0,7285*
Zubehör
Harting
09 30 024 5425
ab € 10,06*
Zubehör
Harting
09 32 046 3101
ab € 15,9544*
Zubehör
Harting
09 16 108 3001
ab € 11,4796*
Zubehör
Harting
09 16 108 3101
ab € 11,53*
Zubehör
Harting
09 21 064 3001
ab € 8,25*
Zubehör
Harting
09 21 064 3101
ab € 8,20*
Zubehör
Harting
09 33 024 2601
ab € 10,01*
Zubehör
Harting
09 33 024 2701
ab € 10,50*
Zubehör
Harting
09 33 024 2702
ab € 6,43*
Zubehör
Harting
09 33 024 2711
ab € 10,8857*
Zubehör
Harting
09 14 024 0303
ab € 9,60*
Zubehör
Harting
09 00 000 5104
ab € 4,32*
Zubehör
Harting
09 30 024 0420
ab € 12,3873*
Zubehör
Harting
09 30 024 1421
ab € 8,0637*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.