Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße 24B, Aluminiumdruckguss, Querbügelverriegelung, IP65, 093


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 24B, Aluminiumdruckguss, Querbügelverriegelung, IP65, 093
Anbaugehäuse, Baugröße 24B, Aluminiumdruckguss, Querbügelverriegelung, IP65, 093
Artikel-Nr.:
     4502-42F630
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300240302
EAN/GTIN:
     4099889746013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
steckergehäuse
Schottmontiertes Gehäuse, 09300240302, HARTING Schottmontiertes Gehäuse mit Thermoplastabdeckung und Doppelverriegelungshebel, Material: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
24B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1357 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufbaugehäuse, Sockelgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,12*
€ 17,95*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,9976*
€ 18,0739*
4 Tage
9
€ 6,95*
ab € 13,1368*
€ 18,2808*
2 Tage
18
€ 6,40*
ab € 13,69587*
€ 18,60587*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,32*
€ 22,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 024 5425
ab € 10,06*
Zubehör
Harting
09 16 108 3001
ab € 11,4796*
Zubehör
Harting
09 16 108 3101
ab € 11,53*
Zubehör
Harting
09 21 064 3001
ab € 8,25*
Zubehör
Harting
09 21 064 3101
ab € 8,20*
Zubehör
Harting
09 33 024 2601
ab € 10,01*
Zubehör
Harting
09 33 024 2701
ab € 10,50*
Zubehör
Harting
09 33 024 2711
ab € 10,8857*
Zubehör
Harting
09 38 012 2701
ab € 40,8877*
Zubehör
Harting
09300241431
ab € 13,3815*
Zubehör
Harting
09380122751
ab € 64,3627*
Zubehör
Harting
09380122601
ab € 30,7819*
Zubehör
Harting
09 14 024 0303
ab € 9,60*
Zubehör
Harting
09 38 012 2651
ab € 57,12*
Zubehör
Harting
09 30 024 0420
ab € 12,3873*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.