Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße 32B, Aluminiumdruckguss, Querbügelverriegelung, IP65, 093


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 32B, Aluminiumdruckguss, Querbügelverriegelung, IP65, 093
Anbaugehäuse, Baugröße 32B, Aluminiumdruckguss, Querbügelverriegelung, IP65, 093
Anbaugehäuse, Baugröße 32B, Aluminiumdruckguss, Querbügelverriegelung, IP65, 093
Artikel-Nr.:
     4502-42F640
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300320301
EAN/GTIN:
     4099889746020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
Schottmontiertes Gehäuse, 09300320301, HARTING Schottmontiertes Gehäuse mit Doppelverriegelungshebel, Material: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
32B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.22825 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, gehäuse: für hdc-steckverbinder, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufbaugehäuse, Sockelgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,11*
€ 22,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,21*
€ 22,85*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,9393*
€ 23,0779*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,26*
€ 24,08*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 23,59*
€ 30,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 006 5425
ab € 5,9488*
Zubehör
Harting
09 33 016 2702
ab € 5,3566*
Zubehör
Harting
09 16 072 3001
ab € 10,5888*
Zubehör
Harting
09 16 072 3101
ab € 11,20*
Zubehör
Harting
09 21 040 3001
ab € 7,8229*
Zubehör
Harting
09 21 040 3101
ab € 7,8129*
Zubehör
Harting
09 33 016 2601
ab € 7,39*
Zubehör
Harting
09 33 016 2611
ab € 7,5049*
Zubehör
Harting
09 33 016 2701
ab € 7,8377*
Zubehör
Harting
09 33 016 2711
ab € 7,9197*
Zubehör
Harting
09300320421
ab € 30,7381*
Zubehör
Harting
09340062601
ab € 9,2122*
Zubehör
Harting
09340062701
ab € 9,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.