Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Baugröße 16A, Aluminiumdruckguss, PG21, abgewinkelt, Längsbügelve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse, Baugröße 16A, Aluminiumdruckguss, PG21, abgewinkelt, Längsbügelve
Tüllengehäuse, Baugröße 16A, Aluminiumdruckguss, PG21, abgewinkelt, Längsbügelve
Artikel-Nr.:
     4502-42F902
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200160541
EAN/GTIN:
     4099889746327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Lieferung ohne Standard- und Spezial-Kabelverschraubungen und Montagesätze für Flachleitungsausgänge, bitte separat bestellen, Haube, 09200160541, HARTING Haube mit einfachem Verschlusshebel und seitlichem Einstieg, Material: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllengehäuse
Gehäusegröße:
16A
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
PG21, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1762 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Kupplungshaube, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 9,60*
€ 13,27*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,61*
€ 13,28*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,3808*
€ 13,2872*
27 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 9,73817*
€ 13,39817*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 11,66*
€ 15,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 00 000 5116
ab € 1,6047*
Zubehör
Harting
09 20 016 0301
ab € 8,3824*
Zubehör
Harting
09 20 016 0321
ab € 11,5675*
Zubehör
Harting
09 20 016 2612
ab € 9,1138*
Zubehör
Harting
09 20 016 2613
ab € 9,0571*
Zubehör
Harting
09 20 016 2812
ab € 11,1555*
Zubehör
Harting
09 21 025 3001
ab € 6,5115*
Zubehör
Harting
09 21 025 3101
ab € 6,346*
Zubehör
Harting
09 70 020 2622
ab € 8,56*
Zubehör
Harting
09 70 020 2817
ab € 11,46*
Zubehör
Harting
09 20 016 0252
ab € 12,7752*
Zubehör
Harting
19 20 016 0251
ab € 11,3749*
Zubehör
Harting
09 20 016 0251
ab € 11,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.