Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Baugröße 16A, Aluminiumdruckguss, PG16, gerade, Längsbügelverrieg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse, Baugröße 16A, Aluminiumdruckguss, PG16, gerade, Längsbügelverrieg
Tüllengehäuse, Baugröße 16A, Aluminiumdruckguss, PG16, gerade, Längsbügelverrieg
Tüllengehäuse, Baugröße 16A, Aluminiumdruckguss, PG16, gerade, Längsbügelverrieg
Artikel-Nr.:
     4502-42F904
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200160440
EAN/GTIN:
     4099889746341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
Lieferung ohne Standard- und Spezial-Kabelverschraubungen und Montagesätze für Flachleitungsausgänge, bitte separat bestellen, Haube, 09200160440, HARTING Haube mit integrierter Kabelverschraubung, einfachem Verriegelungshebel und Einstieg von oben, Material: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllengehäuse
Gehäusegröße:
16A
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
PG16, gerade
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.19 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Kupplungshaube, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 10,10545*
€ 14,19545*
1
€ 5,46*
ab € 10,14*
€ 14,20*
27 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,3812*
€ 14,5712*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,00*
€ 15,49*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 13,13*
€ 18,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 016 0321
ab € 11,82*
Zubehör
Harting
09 20 016 2612
ab € 9,33*
Zubehör
Harting
09 20 016 2613
ab € 9,13*
Zubehör
Harting
09 20 016 2812
ab € 11,40*
Zubehör
Harting
09 21 025 3001
ab € 6,78*
Zubehör
Harting
09 21 025 3101
ab € 6,50*
Zubehör
Harting
09 70 020 2622
ab € 8,75*
Zubehör
Harting
09 70 020 2817
ab € 11,49*
Zubehör
Harting
09200160301
ab € 8,59*
Zubehör
Harting
09 20 016 0252
ab € 13,12*
Zubehör
Harting
19 20 016 0251
ab € 11,50*
Zubehör
Harting
09 20 016 0251
ab € 12,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.