Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Baugröße 16A, Aluminiumdruckguss, PG16, abgewinkelt, Längsbügelve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse, Baugröße 16A, Aluminiumdruckguss, PG16, abgewinkelt, Längsbügelve
Tüllengehäuse, Baugröße 16A, Aluminiumdruckguss, PG16, abgewinkelt, Längsbügelve
Tüllengehäuse, Baugröße 16A, Aluminiumdruckguss, PG16, abgewinkelt, Längsbügelve
Artikel-Nr.:
     4502-42F908
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200161541
EAN/GTIN:
     4099889746365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Lieferung ohne Standard- und Spezial-Kabelverschraubungen und Montagesätze für Flachleitungsausgänge, bitte separat bestellen, Haube, 09200161541, HARTING Haube mit einfachem Verschlusshebel und seitlichem Einstieg, Material: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllengehäuse
Gehäusegröße:
16A
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
PG16, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.10424 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Kupplungshaube, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,67*
€ 9,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,68*
€ 9,02*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,0671*
€ 9,5471*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,16435*
€ 9,68435*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,37*
€ 12,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 016 0321
ab € 11,82*
Zubehör
Harting
09 20 016 2612
ab € 9,33*
Zubehör
Harting
09 20 016 2613
ab € 9,13*
Zubehör
Harting
09 20 016 2812
ab € 11,40*
Zubehör
Harting
09 21 025 3001
ab € 6,78*
Zubehör
Harting
09 21 025 3101
ab € 6,50*
Zubehör
Harting
09 70 020 2622
ab € 8,75*
Zubehör
Harting
09 70 020 2817
ab € 11,49*
Zubehör
Harting
09200160301
ab € 8,59*
Zubehör
Harting
09 20 016 0252
ab € 13,12*
Zubehör
Harting
19 20 016 0251
ab € 11,50*
Zubehör
Harting
09 20 016 0251
ab € 12,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.