Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 10,3 x 38 mm, 5 A, gPV, 1 kV (DC), 20 kA Ausschaltvermögen, 0090.0005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung 10,3 x 38 mm, 5 A, gPV, 1 kV (DC), 20 kA Ausschaltvermögen, 0090.0005
Sicherung 10,3 x 38 mm, 5 A, gPV, 1 kV (DC), 20 kA Ausschaltvermögen, 0090.0005
Artikel-Nr.:
     4502-42G8905
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0090.0005
EAN/GTIN:
     4099889125429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Schmelzsicherung, 0090.0005, SCHURTER Diese Zwergsicherung entspricht den neuen UL- und IEC-Photovoltaiknormen, sie hat ein hohes Ausschaltvermögen von 20 kA bei 1000 VDC mit einem niedrigen Mindestunterbrechungswert von 1,35 x In. Die Zwergsicherung erfüllt die Anforderungen der IEC 61730-2 für die Sicherheit von PV-Modulen und ist von UL für 1000 VDC anerkannt. Anwendungen * Photovoltaik-Anwendungen * Wechselrichter * Batterie-Laderegler * In-Line Schutz * Strangsicherung
Weitere Informationen:
Ausführung:
radial
Auslösecharakteristik:
gPV
Ausschaltvermögen:
20 kA
Bauform:
10,3 x 38 mm
Nennspannung (DC):
1 kV
Nennstrom:
5 A
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, feinsicherung schurter, Sicherung, Photovoltaik-Sicherung, PV-Sicherung, Solarsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 11,96*
€ 17,86*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 11,37*
€ 20,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 150 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schurter
0751.0500
ab € 0,69*
Sonstiges
Schurter
0853.1250
ab € 0,78*
Sonstiges
Schurter
0091.0001
ab € 6,07*
Sonstiges
Schurter
0091.0003
ab € 17,55*
Sonstiges
Schurter
0751.0505
ab € 0,73*
Sonstiges
Schurter
0091.0004
ab € 82,67001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.