Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
Feinsicherung
>
Artikel
Sicherung 10,3 x 38 mm, 6 A, gPV, 1 kV (DC), 20 kA Ausschaltvermögen, 0090.0006
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-42G8906
Hersteller:
Schurter
Herst.-Nr.:
0090.0006
EAN/GTIN:
4099889125436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Schmelzsicherung, 0090.0006, SCHURTER Diese Zwergsicherung entspricht den neuen UL- und IEC-Photovoltaiknormen, sie hat ein hohes Ausschaltvermögen von 20 kA bei 1000 VDC mit einem niedrigen Mindestunterbrechungswert von 1,35 x In. Die Zwergsicherung erfüllt die Anforderungen der IEC 61730-2 für die Sicherheit von PV-Modulen und ist von UL für 1000 VDC anerkannt. Anwendungen * Photovoltaik-Anwendungen * Wechselrichter * Batterie-Laderegler * In-Line Schutz * Strangsicherung
Weitere Informationen:
Ausführung:
radial
Auslösecharakteristik:
gPV
Ausschaltvermögen:
20 kA
Bauform:
10,3 x 38 mm
Nennspannung (DC):
1 kV
Nennstrom:
6 A
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Sicherungen
>
Photovoltaiksicherungen
Weitere Suchbegriffe:
Zylindersicherung
,
Zylindersicherungen
,
feinsicherung flink
,
feinsicherung
,
feinsicherung schurter
,
Sicherung
,
Photovoltaik-Sicherung
,
PV-Sicherung
,
Solarsicherung
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 6,33*
€ 7,86*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,72*
€ 9,40*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 15,24*
€ 19,39*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 786,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SCHURTER 0751.0500 SICHERUNGSKLEMME EINSATZ 1.5KV, 32A, PCB
Schurter
0751.0500
ab € 0,69*
Sonstiges
Schurter 1500V Sicherungsgriff Sicherungszieher
Schurter
0853.1250
ab € 0,78*
Sonstiges
Schurter Sicherungshalter für Hutschienenmontage für 10 x 38mm Sicherungen 30A 1kV 1P-polig
Schurter
0091.0001
ab € 6,07*
Sonstiges
Schurter Sicherungshalter für Hutschienenmontage für 10 x 38mm Sicherungen 30A 1kV 3P-polig
Schurter
0091.0003
ab € 17,55*
Sonstiges
Schurter Sicherungshalter-Clip aus versilbertem Kupfer, für 10 x 38mm Sicherungen
Schurter
0751.0505
ab € 0,73*
Sonstiges
Sicherungshalter, 10,3 x 38 mm, 30 A, 600 V, DIN-Schiene, 0091.0004
Schurter
0091.0004
ab € 82,67001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen