Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenclip, max. Bündel-Ø 31 mm, Polyamid, hitzestabilisiert, schwarz, (L x B x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kantenclip, max. Bündel-Ø 31 mm, Polyamid, hitzestabilisiert, schwarz, (L x B x
Kantenclip, max. Bündel-Ø 31 mm, Polyamid, hitzestabilisiert, schwarz, (L x B x
Kantenclip, max. Bündel-Ø 31 mm, Polyamid, hitzestabilisiert, schwarz, (L x B x
Artikel-Nr.:
     4502-42P1018
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-00015
EAN/GTIN:
     4031026240756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Kabel-Organizer
Befestigungsbinder, 156-00015, HellermannTyton Befestigungsbinder 150x4,6 schwarz Features * 2-teiliger Kabelbinder mit EdgeClip, vormontiert * Der Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden * Typ EC9, EC10, EC21 und EC22 für Bündeldurchmesser ab 1 mm * Für Kanten von 1-3 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kantenclip
Breite:
11 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
17.8 mm
Länge:
15 mm
Material:
Polyamid, hitzestabilisiert
max. Bündeldurchmesser:
31 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0027 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, kabelbinder, kabelbinder schwarz, Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelführung, Leitungshalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,53076*
€ 0,65076*
500
Frei Haus
ab € 0,54234*
€ 0,66234*
20 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,5506*
€ 0,6706*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 1,03*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,49*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,96*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 865,03*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 240,58*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 249,85*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.