Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-42P1064 Herst.-Nr.: 110-09100 EAN/GTIN: 4031026252704 |
| | |
|
| | |
| Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug,Glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse, Ergonomisches Design, Für Kabelbinder bis 13,5 mm Breite, Prozesssicheres Spannen und automatisches bündiges Abschneiden, Stufenlose Zugkraftverstellung kombiniert mit zweistufiger Schnellverstellung, Hohe Abbindegeschwindigkeit, Haltering für ein Sicherungsband, Luftanschluß wahlweise unten oder oben, Das MK9P wurde für die Verarbeitung von Kabelbindern von 4,8 mm bis 13,5 mm Breite entwickelt und wird in der Fertigung von LKW, Bussen und Baumaschinen eingesetzt. Das Werkzeug ist ergonomisch geformt und gewährleistet durch das leichte Kunststoffgehäuse ein angenehmes und ermüdungsfreies Arbeiten. Das pneumatische Werkzeug wird in der Automobil- und Nutzfahrzeugfertigung wie auch im Schienenfahrzeug- und Schiffbau eingesetzt. Durch prozesssicheres Spannen und automatisches Abschneiden wird es den hohen Qualitätsansprüchen dieser Branchen gerecht. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Pneumatisches Kabelbinder-Spannwerkzeug | Binderstärke: | 2.5 mm | Griffmaterial: | Kunststoff | max. Binderbreite: | 13.5 mm | min. Binderbreite: | 4.8 mm | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.91 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, kabelbinderpistole hellermann, kabelbinderpistole, Werkzeuge, Spannmittel, Spannwerkzeug, Spannzange, Kabelbandspannwerkzeug, Kabelbinderspannwerkzeug, Kabelbinderspannzange |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.923,94* | € 3.032,89* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2.920,95* | € 3.033,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.962,31* | € 3.064,58* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.992,56* | € 3.111,27* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.267,54* | € 3.369,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|