Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch für Standardanwendungen, max. Bündel-Ø 8,0 mm, PE, natur


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Spiralschlauch für Standardanwendungen, max. Bündel-Ø 8,0 mm, PE, natur
Spiralschlauch für Standardanwendungen, max. Bündel-Ø 8,0 mm, PE, natur
Spiralschlauch für Standardanwendungen, max. Bündel-Ø 8,0 mm, PE, natur
Artikel-Nr.:
     4502-42P1898
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-41000
EAN/GTIN:
     5022660547362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen, Nachträglich montierbar, Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden, Vielzahl von Durchmessern, Farben und Materialien, SBPE Spiralschläuche eignen sich besonders für Anwendungen in der Kabelkonfektion sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau. Die 30 m Verpackung ist optimal für viele industrielle Anwendungen geeignet. Für kleinere Bedarfe sind die Spiralschläuche in den Größen 4 und 9 zusätzlich in praktischen 5 m Längen erhältlich.
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
1 m
Material:
Polyethylen
max. Bündeldurchmesser:
8 mm
max. Temperatur:
80 °C
min. Bündeldurchmesser:
1.6 mm
min. Temperatur:
-60 °C
Wanddicke:
0.8 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,35934*
€ 0,55934*
31 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,36241*
€ 0,56241*
21 Tage
unbekannt
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,3725*
€ 0,5825*
23 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,3993*
€ 0,6193*
Lager 4502
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,63*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,63*
€ 0,75
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,55*
€ 0,65
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,53*
€ 0,63
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,46*
€ 0,55
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,45*
€ 0,54
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,40*
€ 0,48
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.