Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch 1,6mm - 8mm, PE, nat ur, 30 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1667784
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     SBPE1.5-PE-NA(30)
EAN/GTIN:
     5022660547362
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen. Nachträglich montierbar. Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden. Vielzahl von Durchmessern, Farben und Materialien. SBPE Spiralschläuche eignen sich besonders für Anwendungen in der Kabelkonfektion sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau. Die 30 m Verpackung ist optimal für viele industrielle Anwendungen geeignet. Für kleinere Bedarfe sind die Spiralschläuche in den Größen 4, 6 und 9 zusätzlich in praktischen 5-m-Längen erhältlich. Farbe: natur, Ausführung: Spiralschlauch, UV-beständig: false, Halogenfrei: true, Wandstärke: 0,8 mm, Werkstoffgüte: Polyethylen, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -60...80 °C, Nenndurchmesser: 1,5 mm, Transparent: false, Betriebstemperatur kurzfristig: 120 °C, Brandschutzeigenschaften: entspricht UL94 HB, Bündeldurchmesser: 1,6...8 mm, Wendelbreite: 6 mm Farbe: natur Wandstärke (mm): 0,8 Bündelbereich max.: 8,0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
SBPE1.5-PE-NA(30)
Ident Code:
161-41000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,35934*
€ 0,55934*
31 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,36241*
€ 0,56241*
Lager 6232
unbekannt
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,3725*
€ 0,5825*
23 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,3993*
€ 0,6193*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,63*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 0,5825*
€ 0,69318
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,5125*
€ 0,60988
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,5025*
€ 0,59798
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,4325*
€ 0,51468
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,4225*
€ 0,50278
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,3725*
€ 0,44328
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 17,475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.