Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M16, 12 mm, PA, grau, (L) 38 mm, 166-40701


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerade Schlauchverschraubung, M16, 12 mm, PA, grau, (L) 38 mm, 166-40701
Gerade Schlauchverschraubung, M16, 12 mm, PA, grau, (L) 38 mm, 166-40701
Artikel-Nr.:
     4502-42P2348
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-40701
EAN/GTIN:
     4031026410678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Hohe Zugfestigkeit, Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle, Halogen-, schwefel- und phosphorfrei, Metrisches Gewinde inklusive Gegenmutter, Verwendbar für PSR- und PSRSC-Schläuche, Gerade Kunststoffverschraubung mit starrem Außengewinde. Erfüllt IP65 mit PSR-Schläuchen. Erfüllt IP66 und IP67 mit PSRSC-Schläuchen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewindegröße:
M16
Länge:
38 mm
Material:
PA
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Nennweite:
12 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Schlauchverschraubung, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, hellermann tyton kabelrohr, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,942*
€ 2,632*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,06*
€ 2,78*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,05*
€ 2,78*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,90*
€ 2,87*
10
€ 3,90*
ab € 2,222*
€ 2,972*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-50134
ab € 0,22*
Sonstiges
HellermannTyton
166-40001
ab € 4,05334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.