Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung für PSR/PSRC PSR12-S-M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerade Kunststoffverschraubung grau mit starrem Außengewinde
Gerade Kunststoffverschraubung grau mit starrem Außengewinde
Gerade Kunststoffverschraubung grau mit starrem Außengewinde
Artikel-Nr.:
     6012B-55050377
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-40701
EAN/GTIN:
     4031026410678
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr

Schlauchverschraubung für PSR/PSRC PSR12-S-M16

Hohe Zugfestigkeit. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Metrisches Gewinde inklusive Gegenmutter. Verwendbar für PSR- und PSRSC-Schläuche. Gerade Kunststoffverschraubung mit starrem Außengewinde. Erfüllt IP65 mit PSR-Schläuchen. Erfüllt IP66 und IP67 mit PSRSC-Schläuchen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindelänge:
11 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,942*
€ 2,632*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,06*
€ 2,78*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,05*
€ 2,78*
1
€ 6,90*
ab € 1,90*
€ 2,87*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,222*
€ 2,972*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,972*
€ 3,53668
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,862*
€ 3,40578
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,792*
€ 3,32248
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,652*
€ 3,15588
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,222*
€ 2,64418
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-50134
ab € 0,22*
Sonstiges
HellermannTyton
166-40001
ab € 4,05334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.