Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "C", (L x B) 4 x 6.5 mm, max. Bündel-Ø 3.6 mm, gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "C", (L x B) 4 x 6.5 mm, max. Bündel-Ø 3.6 mm, gelb
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "C", (L x B) 4 x 6.5 mm, max. Bündel-Ø 3.6 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     4502-42P3498
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     531-15034
EAN/GTIN:
     5022660189661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Ovale Kennzeichnungstüllen passend für AT1, AT2 oder AT3 (je nach Größe), Ideal für Wartungs- und Reparaturarbeiten, dafür Befestigung mit Kabelbindern,Auch geeignet für die direkte Aufbringung auf Kabeln und Leitungen vor der Montage,Verfügbar in den Farben Gelb und Weiß sowie in den Farben des internationalen Widerstandsfarbcodes, Zum Beispiel im Nah- und Fernverkehr (Busse und Bahnen), Maschinen- und Schaltschrankbau, Starkstromanlagenbau, für Trassenführungen und Kabelschächte. Lieferbar sind die Ovalgrip Kennzeichnungstüllen im internationalen Widerstandsfarbcode mit Aufdruck 0-9 und gelb mit Aufdrucken 0-9, A-Z, +, -, /, Punkt, Erdungssymbol. Ovalgrip werden lose im Beutel oder aneinanderhängend auf einer Spule geliefert.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
C
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
6.5 mm
Farbe:
gelb
Länge:
4 mm
Material:
PVC
max. Bündeldurchmesser:
3.6 mm
Beschriftbar:
Nein
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, hellermann kabelbeschriftung, zackband, kabelmarkierung c, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Kabelmarker, Leitungsmarkierer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 24,31*
€ 32,98*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 24,39*
€ 33,34*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 25,14*
€ 34,25*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 24,83*
€ 34,47*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 40,44*
€ 52,61*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,61*
€ 62,6059
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,41*
€ 62,3679
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,78*
€ 58,0482
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,41*
€ 56,4179
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,14*
€ 54,9066
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,44*
€ 48,1236
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,04044* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-00113
ab € 15,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.