Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamid Kabelmarkierer, Aufdruck "1", (L x B x H) 3 x 7.1 x 5.6 mm, max. Bündel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polyamid Kabelmarkierer, Aufdruck "1", (L x B x H) 3 x 7.1 x 5.6 mm, max. Bündel
Polyamid Kabelmarkierer, Aufdruck "1", (L x B x H) 3 x 7.1 x 5.6 mm, max. Bündel
Artikel-Nr.:
     4502-42P4576
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     561-02611
EAN/GTIN:
     4031026210322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelbinder, 561-02611, HELLERMANN Das WIC-Sortiment an vorgedruckten Kabelmarkierern lässt sich leicht auf Kabel und Drähte aufschnappen. Alle Markierungen verfügen über einen Verriegelungsmechanismus, der eine perfekte Textausrichtung gewährleistet. Features and benefits * Schnell und einfach zu verwendender vorgedruckter Nylon-Schnapp-Marker * Ideal, wenn die Kündigung abgeschlossen ist oder für Wartung und Reparatur * Vibrationsbeständige Markierungen * Greifsystem blockiert Markierungen auf dem Draht und widersteht der Rotation
Weitere Informationen:
Aufdruck:
1
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
7.1 mm
Farbe:
braun
Höhe:
5.6 mm
Länge:
3 mm
Material:
Polyamid
max. Bündeldurchmesser:
3.8 mm
Beschriftbar:
Nein
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.253 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, hellermann kabelbeschriftung, zackband, kabelkennzeichnung 1, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Kabelmarker, Leitungsmarkierer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,46*
ab € 0,03571*
€ 0,04761*
42 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,03689*
€ 0,04889*
19 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0372*
€ 0,0494*
21 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,0379*
€ 0,0502*
Lager 4502
200
€ 6,90*
ab € 0,0509*
€ 0,0861*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0861*
€ 0,1025
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0825*
€ 0,0982
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0657*
€ 0,0782
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0644*
€ 0,0766
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0603*
€ 0,0718
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 17,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
561-00001
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.