Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpeinsatz, SW13 für Crimpzange 09 99 000 0647, 09990000681


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpeinsatz, SW13 für Crimpzange 09 99 000 0647, 09990000681
Crimpeinsatz, SW13 für Crimpzange 09 99 000 0647, 09990000681
Artikel-Nr.:
     4502-42P5334
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09990000681
EAN/GTIN:
     5713140278349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Crimpeinsatz, 09990000681, Harting Crimpeinsatz, für Artikelnummer 09 99 000 0647, Schlüsselweite: 13.
Weitere Informationen:
Ausführung:
SW13
Geeignet für:
Crimpzange 09 99 000 0647
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.075 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Crimpwerkzeug, Crimpzangen Zubehör, Crimpeinsatz, Crimp-Matrize, Presseinsatz, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,42*
€ 221,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,93*
€ 220,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,09*
€ 211,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,21*
€ 189,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,63*
€ 179,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000647
ab € 315,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.