Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbündelschlauch, max. Bündel-Ø 16 mm, weiß, 2 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbündelschlauch, max. Bündel-Ø 16 mm, weiß, 2 m
Kabelbündelschlauch, max. Bündel-Ø 16 mm, weiß, 2 m
Kabelbündelschlauch, max. Bündel-Ø 16 mm, weiß, 2 m
Kabelbündelschlauch, max. Bündel-Ø 16 mm, weiß, 2 m
Kabelbündelschlauch, max. Bündel-Ø 16 mm, weiß, 2 m
Kabelbündelschlauch, max. Bündel-Ø 16 mm, weiß, 2 m
Artikel-Nr.:
     4502-42P5606
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-64215
EAN/GTIN:
     5022660688539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabel-Organizer
Lieferung inkl. Aufziehwerkzeug, Kabelbündelschlauch, 161-64215, HellermannTyton Die 161-64215 ist ein Kabelbündelschlauch für den Heim- und Bürogebrauch. Dieses Produkt wird zum Bündeln und Schützen von Kabeln und Drähten in der Elektroindustrie, im Schaltschrankbau, im Maschinenbau und vielen anderen industriellen Anwendungen verwendet. Helawrap ist die zeitsparende Lösung für industrielle Anwendungen. Features * Ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln * Schnell und mühelos anwendbar * Guter Abriebschutz * Spezialprofil ermöglicht Abzweigung des Kabels an beliebiger Stelle * Kann häufig entfernt und wieder aufgetragen werden * Inklusive praktischem HAT-Applikator
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
2 m
Material:
Polypropylen
max. Bündeldurchmesser:
16 mm
max. Temperatur:
110 °C
min. Bündeldurchmesser:
13 mm
min. Temperatur:
-60 °C
Wanddicke:
0.8 mm
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,65*
€ 11,22*
8
pro Stück
€ 5,46*
ab € 8,8575*
€ 11,4875*
Lager 4502
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,90*
€ 11,54*
29 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,94*
€ 11,60*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,38*
€ 11,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 11,54*
€ 13,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,97*
€ 13,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,15*
€ 12,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 4,45* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 92,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-60002
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.