Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 161-64215 161-64215 Kabelschlauch 16mm (max) Weiß 2m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y946871
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-64215
EAN/GTIN:
     5022660688539
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabel-Organizer
Helawrap ist die ideale Lösung für die Bündelung und den Schutz von Kabeln und Leitungen in industriellen Umgebungen sowie im Büro oder zu Hause. Dank des besonderen Profils und des praktischen Aufziehwerkzeugs kann Helawrap schnell und mühelos verarbeitet werden. Das neue Profil ermöglicht eine flexible Ausführung einzelner Kabel auf der ganzen Länge des Schlauchs. Helawrap kann jederzeit wieder verwendet werden. Helawrap ist in mehreren Farben und Größen, zur Abdeckung der meisten Standardanwendungen. Ein praktisches Aufziehwerkzeug wird mitgeliefert.
Anwendungen:
Die Haupteinsatzbereiche liegen in der Bündelung und dem Schutz von Leitungen in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie, Schienenfahrzeugbau sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau.
Helawrap in praktischen 2 m-Längen wird zu Hause und im Büro eingesetzt und ist die perfekte Lösung für jedes Kabelgewirr an PC, Fernseher oder Hi-Fi-System.
Features:
Weiß
Bündel-Ø (max.): 16 mm
Lieferumfang:
2 m Schlauch + Werkzeug.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Wandstärke (Details):
0.85 mm
Herst.-Teilenr.:
161-64215
Typ:
161-64215
Temperaturbereich:
-60 - +110 °C °C
Besonderheiten:
halogenfrei + wiederverwendbar
Bündel-Ø (max.):
16 mm
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Temperatur:
+110 °C
Min. Temperatur:
-60 °C
Produkt-Art:
Kabelschlauch
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,66*
€ 11,09*
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,71*
€ 11,13*
8
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,8475*
€ 11,3175*
15 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,98*
€ 11,41*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,33*
€ 11,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,48*
€ 13,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,32*
€ 13,47
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,20*
€ 13,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,75*
€ 12,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,56*
€ 11,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,36*
€ 11,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,33*
€ 9,91
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,165* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-60002
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.