Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (9.4/5.69 mm), PTFE, transparent, 336-00949


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (9.4/5.69 mm), PTFE, transparent, 336-00949
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (9.4/5.69 mm), PTFE, transparent, 336-00949
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (9.4/5.69 mm), PTFE, transparent, 336-00949
Artikel-Nr.:
     4502-42P5928
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     336-00949
EAN/GTIN:
     4031026149516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch
Lieferung als Stück mit 1,2 m Länge, Schrumpfschlauch, 336-00949, HellermannTyton Der 336-00949 ist ideal für Hochtemperaturanwendungen, wenn Beständigkeit gegen aggressive Flüssigkeiten erforderlich ist oder ein sehr dünnwandiger Schlauch benötigt wird, z. B. in pH-Messgeräten. TFE-Schläuche werden auch verwendet, um Bewegungen aufgrund von Reibung zu verringern, z. B. zur Abdeckung von Zylindern. Features * Sehr hohe Temperaturbeständigkeit * Extra dünnwandige, durchsichtige Schläuche * Hohe Abriebfestigkeit und gute Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
5.69 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
9.4 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Länge:
1.2 m
Material:
PTFE
max. Temperatur:
260 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Schrumpfrate:
2:1
Schrumpftemperatur:
330 °C
Wanddicke:
0.38 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, schrumpfschlauch transparent, schlauch, abriebfest, hellermanntyton schrumpfschlauch, Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 26,24*
€ 28,91*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 26,31*
€ 28,94*
100
Frei Haus
ab € 26,3009*
€ 29,1409*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 27,46*
€ 30,24*
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 27,86*
€ 30,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 125 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
1 Stück enthält 1,2 Meter (ab € 21,86667* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.891,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 141,43*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.