Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 (9,40/5,69 mm), transparent, 25 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1662797
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     TFE2-4-PTFE-CL(25)
EAN/GTIN:
     4031026149516
Suchbegriffe:
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch
Dünnwandig: leicht, platzsparend. Extreme mechanische und chemische Beständigkeit bei sehr hohen Temperaturen. Sehr glatte PTFE-Oberfläche sorgt für gute Gleiteigenschaften und eine leichte Reinigung. TFE2 und TFE4 bieten ausgezeichnete Gleiteigenschaften gepaart mit außerordentlicher chemischer Beständigkeit und einer sehr hohen Betriebstemperatur. Farbe: transparent, Ausführung: dünnwandig, Halogenfrei: false, Wandstärke nach Schrumpf: 0,38 mm, Typ: Warmschrumpf, Länge: 1,22 m, Werkstoff: Polytetrafluorethylen (PTFE), Betriebstemperatur: -65...260 °C, Innendurchmesser vor Schrumpf: 9,4 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 5,69 mm, Bedruckbar: false, mit Innenkleber: false, Nenndurchmesser in Zoll: sonstige, Schrumpfrate: 2:1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
TFE2-4-PTFE-CL(25)
Ident Code:
336-00949
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, schrumpfschlauch transparent, schlauch, abriebfest, hellermanntyton schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch, Schrumpfschlauch-Rollen, Kleinrollen-Spenderbox, Wärmeschrumpfender Schlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 26,24*
€ 28,91*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 26,31*
€ 28,94*
100
Frei Haus
ab € 26,3009*
€ 29,1409*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 27,46*
€ 30,24*
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 27,86*
€ 30,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 125 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
1 Stück enthält 1,2 Meter (ab € 22,88334* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3.024,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 141,43*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.