Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
HDC-Steckverbinder
>
Artikel
Buchsen-Kontakteinsatz, 24B, 18-polig, bestückt, Schraubanschluss, mit PE-Kontak
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-43F626
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09340162701
EAN/GTIN:
4099889770285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
Kontakte im Lieferumfang enthalten, Kontakt Einsatz, 09340162701, Harting Einsatz, Schraubanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Nennstrom: 16 A, Größe: 24 B, Kontakte: 18, Leiterquerschnitt: 0,75 - 2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchseneinsatz
Bestückung:
bestückt
Gehäusegröße:
24B
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Polzahl:
18-polig
PE-Kontakt:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.11602 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Industrie Steckverbinder
>
Schwere Steckverbinder
>
Kontakteinsätze
Weitere Suchbegriffe:
leistungsstecker
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Industriesteckverbinder
,
Rechtecksteckverbinder
,
Schwere Steckverbindung
,
Kontakteinsatz
,
Buchseneinsatz
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,22*
€ 20,50*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,22*
€ 20,59*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,33*
€ 20,64*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,0113*
€ 20,6695*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,99*
€ 27,17*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anbaugehäuse Han® 10HvE-agg-QB 09 34 010 0301 Harting 1 St.
Harting
09 34 010 0301
ab € 13,98*
Zubehör
Befestigungsteil; COB; Sperrung: mit Doppelklinke; IP20
ILME
COB TCQ
ab € 4,33*
Zubehör
Fixation screw; for contact inserts
Harting
09160009903
ab € 0,25*
Zubehör
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han Hv E®; Größe 24B; gerade
Harting
19340100732
ab € 36,6567*
Zubehör
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han Hv E®; Größe 24B; gerade
Harting
19340100422
ab € 13,6186*
Zubehör
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han Hv E®; Größe 24B; IP65
Harting
09340100201
ab € 22,43*
Zubehör
Han-Snap Latching part w. strain relief
Harting
09330009990
ab € 4,661*
Zubehör
HARTING Han Hv E Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 16-polig 16A Stecker, Schrauben
Harting
09340162601
ab € 14,86*
Zubehör
HARTING Han Hv E Steckverbinder-Haube, PG21, Seiteneingang, Harting Han, IP65
Harting
09340100501
ab € 11,21*
Zubehör
HARTING Han-Snap Steckverbindergehäuse
Harting
09330240401
ab € 9,6789*
Zubehör
Kodierung 09 33 000 9908 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 33 000 9908
ab € 0,28*
Zubehör
Kodierung 09 33 000 9909 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 33 000 9909
ab € 0,278*
Zubehör
Kontakteinsatz-Halterung 09 33 000 9801 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 33 000 9801
ab € 8,5509*
Zubehör
Kontakteinsatz-Halterung 09 33 000 9989 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 33 000 9989
ab € 6,77*
Zubehör
Kupplung 09 33 000 9987 Harting Inhalt: 2 St.
Harting
09 33 000 9987
ab € 3,77*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen