Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5 x 20 mm, 1 A, F, 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermögen, 0001.1004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 5 x 20 mm, 1 A, F, 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermögen, 0001.1004
Feinsicherung 5 x 20 mm, 1 A, F, 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermögen, 0001.1004
Artikel-Nr.:
     4502-43G102
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0001.1004
EAN/GTIN:
     4099889087901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 0001.1004, SCHURTER Die 0001.1004 ist eine flinke Patronensicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eingesetzt wird. Features * Material Rohrkeramik * Material Endkappen Kupferlegierung vernickelt * Hohe Schaltleistung * Patronenmodell Anwendungen * Primärschutz in Geräten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
1.5 kA
Bauform:
5 x 20 mm
Durchmesser:
5.2 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Länge:
20 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
1 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, feinsicherung schurter, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Keramikrohrsicherung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,47*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,149*
€ 0,472*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,295*
€ 0,623*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,44*
€ 0,95*
1 Tag
1690
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,37*
€ 1,016*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3101.0050
ab € 0,99*
Zubehör
Schurter
3101.0110
ab € 1,54*
Zubehör
Schurter
3101.0115
ab € 1,67*
Zubehör
Schurter
0031.1081
ab € 13,05*
Zubehör
Schurter
0031.3558
ab € 1,63*
Zubehör
Schurter
0031.3981
ab € 20,94*
Zubehör
Schurter
0031.8211
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.