Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5 x 20 mm, 125 mA, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0034.150


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Feinsicherung 5 x 20 mm, 125 mA, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0034.150
Feinsicherung 5 x 20 mm, 125 mA, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0034.150
Artikel-Nr.:
     4502-43G412
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.1507
EAN/GTIN:
     4099889088243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 0034.1507, SCHURTER Die 0034.1507 ist eine flinke Feinsicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eingesetzt wird. Features * Material Rohrglas * Material Endkappen Kupferlegierung vernickelt * Schnell wirkend * Patronenmodell Anwendungen * Primärschutz in Geräten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
35 A
Bauform:
5 x 20 mm
Durchmesser:
5.2 mm
Gehäuse:
Glasrohr
Länge:
20 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
125 mA
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, feinsicherung schurter, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Glasrohrsicherung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,733*
€ 2,07*
Lager 4502
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 1,53*
€ 2,63*
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 3,25*
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,39*
€ 4,33*
5
pro Paket
€ 8,95*
ab € 9,79*
€ 16,56*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,90*
€ 2,261
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,153* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bussmann by Eaton
S500-1.25-R
ab € 0,241*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.