Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5 x 20 mm, 500 mA, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0034.311


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Feinsicherung 5 x 20 mm, 500 mA, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0034.311
Feinsicherung 5 x 20 mm, 500 mA, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0034.311
Artikel-Nr.:
     4502-43G613
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.3114
EAN/GTIN:
     4099889088700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 0034.3114, SCHURTER Die 0034.3114 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden träge Sicherungen am häufigsten zum Schutz von Motorstromkreisen verwendet. Features * Material Rohrglas * Material Endkappen Kupferlegierung vernickelt * Zeitverzögerung * Geringes Ausschaltvermögen Anwendungen * Primärschutz in Geräten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
35 A
Bauform:
5 x 20 mm
Durchmesser:
5.2 mm
Gehäuse:
Glasrohr
Länge:
20 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
500 mA
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung träge, feinsicherung, feinsicherung schurter, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Glasrohrsicherung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11295
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,235*
€ 0,729*
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 4,00*
Lager 4502
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 2,64*
€ 4,90*
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,83*
€ 5,11*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 3,04*
€ 6,07*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,90*
€ 5,831
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,264* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0031.8201
ab € 0,28*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,01*
Zubehör
Schurter
3101.0045
ab € 0,98*
Zubehör
Schurter
3101.0050
ab € 0,99*
Zubehör
Schurter
3101.0025
ab € 1,11*
Zubehör
Schurter
0031.1753
ab € 2,34*
Zubehör
Schurter
0031.8221
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.