Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messumformer, 857-819


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messumformer, 857-819
Messumformer, 857-819
Messumformer, 857-819
Artikel-Nr.:
     4502-43P2592
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-819
EAN/GTIN:
     4045454665975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Netztrafo
Netztransformator
Millivolt-Messumformer, 857-819, Wago Der Millivolt-Messumformer wandelt Millivolt-Signale, die am Eingang angeschlossen werden in ein analoges Normsignal am Ausgang um. Features * PC-Konfigurationsschnittstelle * Kalibrierte Messbereichsumschaltung * Zuschaltbares Clipping Begrenzung des analogen Normsignals auf die Messbereichsendwerte * Sichere 3-Wege-Trennung mit 2,5 kV Prüfspannung gemäß EN 61140
Weitere Informationen:
Ausführung:
Signalwandler
Breite:
6 mm
Höhe:
97.8 mm
Länge:
94 mm
Gewicht:
0.0363 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, Isolationsverstärker, Trennverstärker, leistungsrelais wago, ly relais, Automation, Messumformer, Messwandler, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 135,18*
€ 148,28*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 137,03*
€ 149,74*
Frei Haus
ab € 142,15*
€ 155,07*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 146,31*
€ 159,83*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 186,04*
€ 201,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,77*
€ 240,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,90*
€ 237,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,36*
€ 236,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,88*
€ 234,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,04*
€ 221,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7887*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9156*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,7844*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,2977*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-482
ab € 0,3391*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-012
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-017
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-017
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-023
ab € 13,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.