Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Klemmenleiste, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 8-polig, 24 A, 6 kV,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Leiter-Klemmenleiste, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 8-polig, 24 A, 6 kV,
2-Leiter-Klemmenleiste, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 8-polig, 24 A, 6 kV,
2-Leiter-Klemmenleiste, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 8-polig, 24 A, 6 kV,
Artikel-Nr.:
     4502-43P9418
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     261-158/331-000
EAN/GTIN:
     4055143410427
Artikeldatenblatt
Klemmenleiste, 261-158/331-000, WAGO 2-Leiter-Klemmenleiste, einseitig mit Druckknöpfen, mit einrastenden Montagefüßen, 8-polig, für Plattenstärke 0,6 - 1,2 mm, Befestigungsloch 3,5 mm Ø, 2,5 mm², CAGE CLAMP, 2,50 mm², grau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
16
Ausführung:
2-Leiter-Klemmenleiste
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 14
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Breite:
52.4 mm
Farbe:
grau
Höhe:
23.2 mm
Länge:
28 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-2,5 mm²
Nennstrom:
24 A
Polzahl:
8-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 2,38*
€ 2,92*
42 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,39073*
€ 2,93073*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,4374*
€ 2,9874*
50
Frei Haus
ab € 2,4762*
€ 3,0362*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,89*
€ 5,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-120
ab € 0,1672*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0191*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02441*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
261-402
ab € 0,20527*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221-1
ab € 0,0193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.