Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Baugröße 24B, Aluminiumdruckguss, PG36, abgewinkelt, Längsbügelve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse, Baugröße 24B, Aluminiumdruckguss, PG36, abgewinkelt, Längsbügelve
Tüllengehäuse, Baugröße 24B, Aluminiumdruckguss, PG36, abgewinkelt, Längsbügelve
Artikel-Nr.:
     4502-44F2716
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300240546
EAN/GTIN:
     4099889750713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv-gehäuse harting
emv gehäuse
Haube, 09300240546, HARTING Haube mit einfachem Verschlusshebel und seitlichem Einstieg, Material: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllengehäuse
Gehäusegröße:
24B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
PG36, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65/IP66/IP67
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.3434 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Kupplungshaube, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,41409*
€ 74,95409*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,68*
€ 81,33*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 66,11*
€ 83,55*
€ 6,90*
ab € 90,48*
€ 141,29*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 81,43*
€ 166,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
05300240568
ab € 24,84*
Ähnlich
Harting
05300240572-2
ab € 31,38*
Ähnlich
Harting
05300240571
ab € 97,21*
Ähnlich
Harting
09300240540
ab € 13,8018*
Ähnlich
Harting
09300240541
ab € 13,8418*
Ähnlich
Harting
19 30 024 0548
ab € 18,1766*
Ähnlich
Harting
19 30 024 0547
ab € 14,1408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.