Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09300240546 Harting Han 24B Tüllengehäuse hoch, 1xPG36 seitlicher Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09300240546 Harting Han 24B Tüllengehäuse hoch, 1xPG36 seitlicher Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)
09300240546 Harting Han 24B Tüllengehäuse hoch, 1xPG36 seitlicher Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-116396
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300240546
EAN/GTIN:
     5713140047365
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv-gehäuse harting
emv gehäuse
Harting Han 24B Tüllengehäuse | Produktgruppe: Han Standard B Familie | Serie: für 1 Bügel (am Unterteil)
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Breite:
43,0mm
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Verriegelungssystem Bügelform:
Längsbügel
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Tüllengehäuse
Baugröße:
Han 24B
Typ:
24B-Tüllengehäuse
Serie:
für 1 Bügel (am Unterteil)
Kabelabgang Gewinde:
M25
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,41409*
€ 74,95409*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,68*
€ 81,33*
Frei Haus
ab € 66,11*
€ 83,55*
€ 6,90*
ab € 90,48*
€ 141,29*
Lager 52L5J
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 81,43*
€ 166,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,65*
€ 198,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,85*
€ 196,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,97*
€ 183,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,51*
€ 174,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 131,86*
€ 156,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 117,21*
€ 139,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 102,55*
€ 122,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
05300240568
ab € 24,84*
Ähnlich
Harting
05300240572-2
ab € 31,38*
Ähnlich
Harting
05300240571
ab € 97,21*
Ähnlich
Harting
09300240540
ab € 13,8018*
Ähnlich
Harting
09300240541
ab € 13,8418*
Ähnlich
Harting
19 30 024 0548
ab € 18,1766*
Ähnlich
Harting
19 30 024 0547
ab € 14,1408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.