| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-44F8326 Herst.-Nr.: 09990000022 EAN/GTIN: 4099891363048 |
| | |
|
| | |
| Positionierer, 09990000022, Harting Positionierer, Ersatzteil, Han D, Han E Weitere Informationen: | | Zubehörart: | Positionierhilfe | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0255 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Crimpwerkzeug, Crimpzangen Zubehör, Kontaktaufnahme, Positionierhilfe, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 15,41* | € 21,73* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,55* | € 21,75* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 18,45* | € 26,53* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 21,22* | € 31,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|