| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-44F8431 Herst.-Nr.: 09990000343 EAN/GTIN: 4099891363079 |
| | |
|
| | |
| Positionierer, 09990000343, Harting Positionierer, für Artikelnummer 09 99 000 0021. Weitere Informationen: | | Zubehörart: | Positionierhilfe | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0088 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Crimpwerkzeug, Crimpzangen Zubehör, Kontaktaufnahme, Positionierhilfe, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 24,46* | € 32,31* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,35* | € 32,34* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 30,62* | € 44,58* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 38,81* | € 52,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|