Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste, Typ M/H, 24-polig, z-b-d, RM 5.08 mm, Crimpanschluss, gerade, versi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federleiste, Typ M/H, 24-polig, z-b-d, RM 5.08 mm, Crimpanschluss, gerade, versi
Federleiste, Typ M/H, 24-polig, z-b-d, RM 5.08 mm, Crimpanschluss, gerade, versi
Artikel-Nr.:
     4502-44F898
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09062312881
EAN/GTIN:
     4099891019129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Federleiste, 09062312881, Harting Federleiste, Crimpanschluss, Steckhülsenanschluss, Bemessungsstrom: 6, 15, Kontakte: 31, Kupferlegierung, versilbert steckseitig, Powerkontakte, versilbert anschlussseitig, Powerkontakte Kodierung: Loch-Kodierung, Kragen-Kodierung, Kodierung mit Kontaktverlust, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Bauform:
M/H
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
versilbert
Kontaktreihenbelegung:
z-b-d
Nennstrom:
6 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
24-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.03445 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, harting buchsenkontakt, buchsenkontakt, federleisten 24 polig, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, DIN-Rundsteckverbinder, DIN-Steckverbinder, Diodensteckverbinder, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,46*
ab € 4,1655*
€ 5,3455*
19 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 4,191*
€ 5,351*
20
Frei Haus
ab € 4,346*
€ 5,496*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 5,1607*
€ 6,3507*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,62*
€ 6,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 06 000 6474
ab € 0,26*
Zubehör
Harting
09 06 000 6481
ab € 0,25*
Zubehör
Harting
09 06 000 6482
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.