| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-81258049 Herst.-Nr.: 09062312881 EAN/GTIN: 5713140012998 |
| |
|
| | |
| Freier Frontsteckverbinder MH 24-polig + 7 Hoc 09062312881 Federleiste, Crimpanschluss, Steckhülsenanschluss, Bemessungsstrom: 6, 15, Kontakte: 31, Kupferlegierung, versilbert steckseitig, Powerkontakte, versilbert anschlussseitig, Powerkontakte, Kodierung: Loch-Kodierung, Kragen-Kodierung, Kodierung mit Kontaktverlust, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau) Weitere Informationen: | | Verbindungsart: | Leiterplatte zu Kabel | Kontaktausführung: | sonstige | Polzahl: | 31 | Rastermaß der Kontakte: | 3,81 mm | Winkel Leiterplatte/Kontakt: | sonstige | Bemessungsstrom In: | 6 A | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Silber | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,00* | ab € 4,1155* | € 5,2155* | | | | | 11 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 4,1172* | € 5,2172* | | | | Lager 6012 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,283* | € 5,423* | | | | | | 20 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 5,1607* | € 6,3007* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,51* | € 6,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 108,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|