Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PD-MOD WAGO 288-870/000-030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PD-MOD WAGO 288-870/000-030
PD-MOD WAGO 288-870/000-030
PD-MOD WAGO 288-870/000-030
PD-MOD WAGO 288-870/000-030
Artikel-Nr.:
     4502-44P1395
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     288-870/000-030
EAN/GTIN:
     4055143107662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Übergabebaustein
Übergabemodul
Modul Potentialverteilung, 288-870/000-030, WAGO Potentialverteilungsmodul, 4 Potentiale, mit je 6 Anschlusspunkten, mit 22 Erdungsklemmstellen. Features * Kann mit elektronischen Schutzschaltern für 24 und 0 VDC Stromverteilung als Ersatz für Reihenklemmen verwendet werden * Vorverdrahtung und galvanische Trennung der Strompfade über steckbare picoMAX-Buchsenleisten * Optionale Kodierstifte (2092-1610) schützen vor versehentlichem Vertauschen von Buchsenleisten
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Ausführung:
Potentialverteilermodul
Breite:
100 mm
Höhe:
49 mm
Länge:
85 mm
Nennspannung:
24 V
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,82*
€ 44,76*
€ 5,00*
ab € 36,72*
€ 48,28*
€ 3,90*
ab € 38,01*
€ 49,62*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,85103*
€ 49,68103*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 49,16*
€ 63,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2092-1601/002-000
ab € 0,22127*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2092-1602/002-000
ab € 0,24688*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0309*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0307*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.