Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 12-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 733-342/105-604/997-446


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 12-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 733-342/105-604/997-446
Stiftleiste, 12-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 733-342/105-604/997-446
Stiftleiste, 12-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 733-342/105-604/997-446
Artikel-Nr.:
     4502-44P3742
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     733-342/105-604/997-446
EAN/GTIN:
     4045454814540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder
Stiftleiste, 733-342/105-604/997-446, Wago Stiftleiste mit geraden Lötstiften im Gurt nach IEC 60286-3 12-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in 100% fehlsteckgeschützt Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte mit Seitenwänden Reflow-Technik Einlötstiftlänge 2,4 mm schwarz
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
6 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, wago stiftleiste, stiftleiste
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
290
€ 7,90*
ab € 2,0713*
€ 2,5313*
290
Frei Haus
ab € 2,20314*
€ 2,68314*
290
Frei Haus
ab € 2,2248*
€ 2,7048*
19 Tage
unbekannt
290
€ 5,90*
ab € 2,4031*
€ 2,9331*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,38*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.