Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 13-polig, RM 3.5 mm, abgewinkelt, hellgrau, 734-113/037-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchsenleiste, 13-polig, RM 3.5 mm, abgewinkelt, hellgrau, 734-113/037-000
Buchsenleiste, 13-polig, RM 3.5 mm, abgewinkelt, hellgrau, 734-113/037-000
Buchsenleiste, 13-polig, RM 3.5 mm, abgewinkelt, hellgrau, 734-113/037-000
Artikel-Nr.:
     4502-44P3820
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-113/037-000
EAN/GTIN:
     4044918495387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Buchsenleiste, 734-113/037-000, Wago Federleiste mit Verriegelungsklinken 13-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar lichtgrau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federzuganschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
hellgrau
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
10 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
13-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, Federleiste, wago federleiste, federleiste, federleiste 13 pol, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,82748*
€ 6,12748*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 5,6089*
€ 7,0289*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 5,6476*
€ 7,0776*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,57*
€ 8,14*
25
€ 5,95*
ab € 6,6002*
€ 8,1502*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00508*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-126
ab € 0,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264-1
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,0051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.