Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8DO WAGO 753-536


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8DO WAGO 753-536
8DO WAGO 753-536
8DO WAGO 753-536
8DO WAGO 753-536
Artikel-Nr.:
     4502-44P5722
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     753-536
EAN/GTIN:
     4045454826413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Digitaler Ausgang, 753-536, WAGO 8-Kanal-Digitalausgang, 24 VDC, 0,5 A, Low-Side-Schaltung. Features * Dieses digitale Ausgangsmodul verfügt über acht Kanäle auf einer Breite von nur 12 mm * Das Modul überträgt Steuersignale von einem Automatisierungsgerät an angeschlossene Aktoren * Alle Ausgänge sind kurzschlusssicher * Feld- und Systemebene sind galvanisch getrennt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Ausführung:
8-Kanal-Digitalausgang
Breite:
12 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
69 mm
Nennspannung:
24 V
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 61,38*
€ 74,13*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,50135*
€ 75,76135*
€ 5,95*
ab € 65,74641*
€ 76,50641*
€ 5,46*
ab € 71,43*
€ 83,42*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 80,92*
€ 94,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-107
ab € 0,505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-601
ab € 18,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
753-150
ab € 0,0557*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
753-612
ab € 15,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-814/002-000
ab € 146,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-825
ab € 281,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-836
ab € 374,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.