Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 15 mm, 0,75-16 mm², 76 A, Push-in Käfigklemme,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 15 mm, 0,75-16 mm², 76 A, Push-in Käfigklemme,
Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 15 mm, 0,75-16 mm², 76 A, Push-in Käfigklemme,
Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 15 mm, 0,75-16 mm², 76 A, Push-in Käfigklemme,
Artikel-Nr.:
     4502-44P9341
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2636-3354
EAN/GTIN:
     4055143861502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago
leiterplattenklemme
Leiterplattenklemme, 2636-3354, WAGO Leiterplattenklemme, 16 mm², Rastermaß 15 mm, 4-polig, Push-in cage clamp, 16,00 mm², grau. Features * Besonders geeignet für Durchführungsanwendungen durch Betätigung aus Leiteranschlussrichtung * Die Prüfung kann sowohl parallel als auch senkrecht zur Leitereinführung durchgeführt werden
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in Käfigklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18-4
Breite:
56.6 mm
Farbe:
grau
Höhe:
35.3 mm
Leiterquerschnitt:
0,75-16 mm²
Nennspannung:
1 kV
Nennstrom:
76 A
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
15 mm
Tiefe:
24.8 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.039 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Klemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
32
€ 7,90*
ab € 6,5053*
€ 8,0553*
17 Tage
unbekannt
32
€ 5,90*
ab € 7,5437*
€ 9,2637*
20 Tage
nicht lagernd
32
€ 5,90*
ab € 8,8328*
€ 10,7528*
32
Frei Haus
ab € 9,07*
€ 11,04*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 9,43*
€ 13,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-210
ab € 0,18965*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-289
ab € 0,18334*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-287
ab € 0,04336*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-288
ab € 0,13344*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.