Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Polyamid, Längsbügelverriegelung, IP40, 09930011501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse, Polyamid, Längsbügelverriegelung, IP40, 09930011501
Tüllengehäuse, Polyamid, Längsbügelverriegelung, IP40, 09930011501
Artikel-Nr.:
     4502-45F0308
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09930011501
EAN/GTIN:
     4099891564384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
Tüllengehäuse, 09930011501, Harting Tüllengehäuse, Längsbügel, gewinkelt, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), tiefschwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllengehäuse
Gehäusematerial:
Polyamid
Schutzart (IP):
IP40
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kleinspannung steckverbinder, emv-gehäuse harting, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Kupplungshaube, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,47*
€ 8,05*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,70*
€ 9,24*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 3,99*
€ 9,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09930011101
ab € 5,84*
Zubehör
Harting
09930011303
ab € 9,93*
Zubehör
Harting
09930011301
ab € 8,36*
Zubehör
Harting
09930008260
ab € 11,80*
Zubehör
Harting
09930008261
ab € 11,87*
Zubehör
Harting
09930008262
ab € 11,85*
Zubehör
Harting
09930008220
ab € 0,66*
Zubehör
Harting
09930008221
ab € 0,66*
Zubehör
Harting
09930008222
ab € 0,66*
Zubehör
Harting
09930008223
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.