Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, 10 Ports, 100 Mbit/s, 9-48 VDC, 852-103


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ethernet Switch, 10 Ports, 100 Mbit/s, 9-48 VDC, 852-103
Ethernet Switch, 10 Ports, 100 Mbit/s, 9-48 VDC, 852-103
Ethernet Switch, 10 Ports, 100 Mbit/s, 9-48 VDC, 852-103
Artikel-Nr.:
     4502-45P2162
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     852-103
EAN/GTIN:
     4045454665951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 8 port
Industrial-Switch, 852-103, WAGO Der Switch ist ein industrieller Unmanaged-ETHERNET-Switch mit 8 Fast-ETHERNET-Ports und 2 SFP-Slots (100BASE-Module) für den einfachen Aufbau von kleinen bis mittleren Netzwerken. Die schmale Bauform mit Tragschienenadapter ermöglicht eine einfache Installation im Schaltschrank bei hoher Vibrations- und Schockbeständigkeit. Die automatische Erkennung der Übertragungsrate (Autonegotiation) sowie die selbstständige Ermittlung der Sende- und Empfangsleitungen (Auto MDI-X) ermöglichen einen einfachen „Plug & Play“-Betrieb und helfen so Kosten und Zeit bei der Inbetriebnahme zu sparen. Features * Redundante DC‐Spannungsversorgung * Großer Versorgungsspannungsbereich: 9 bis 48 V * DIP‐Schalter für Freigabe von Alarmfunktionen * Nicht-blockierend, Store-and-Forward-Switching * Autonegotiation an allen 10/100BASE‐TX‐Ports * Auto‐MDI/MDIX (crossover) an allen 10/100BASE‐TX‐Ports
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet Switch
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
10
Spannung:
9-48 VDC
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, industrie-switch wago, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 195,02*
€ 214,19*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 207,2863*
€ 231,1285*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,08*
€ 251,22*
Frei Haus
ab € 233,03*
€ 251,85*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 375,05*
€ 405,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,43*
€ 482,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,02*
€ 472,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,25*
€ 469,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,05*
€ 446,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-021
ab € 13,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-022
ab € 13,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-012
ab € 17,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-021
ab € 18,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-022
ab € 18,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
289-172
ab € 18,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-013
ab € 13,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-978/000-011
ab € 15,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-013
ab € 17,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-976
ab € 13,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.