Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Industrie-Switch
>
Artikel
Ethernet Switch, 10 Ports, 100 Mbit/s, 9-48 VDC, 852-103/040-000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-45P2163
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
852-103/040-000
EAN/GTIN:
4050821157663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 8 port
Industrial-Switch, 852-103/040-000, WAGO Der Switch ist ein industrieller Unmanaged-ETHERNET-Switch mit 8 Fast-ETHERNET-Ports und 2 SFP-Slots (100BASE-Module) für den einfachen Aufbau von kleinen bis mittleren Netzwerken. Die schmale Bauform mit Tragschienenadapter ermöglicht eine einfache Installation im Schaltschrank bei hoher Vibrations- und Schockbeständigkeit. Die automatische Erkennung der Übertragungsrate (Autonegotiation) sowie die selbstständige Ermittlung der Sende- und Empfangsleitungen (Auto MDI-X) ermöglichen einen einfachen „Plug & Play“-Betrieb und helfen so Kosten und Zeit bei der Inbetriebnahme zu sparen. Features * Redundante DC‐Spannungsversorgung * Großer Versorgungsspannungsbereich: 9 bis 48 V * DIP‐Schalter für Freigabe von Alarmfunktionen * Nicht-blockierend, Store-and-Forward-Switching * Autonegotiation an allen 10/100BASE‐TX‐Ports * Auto‐MDI/MDIX (crossover) an allen 10/100BASE‐TX‐Ports
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet Switch
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
10
Spannung:
9-48 VDC
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steuerungen und Schnittstellen
>
Industrielle Kommunikation
>
ETHERNET-Switches
Weitere Suchbegriffe:
sfp switch
,
industrie-switch wago
,
Automation
,
Steuerungen und Industrielle Kommunikation
,
Industrielle Kommunikationstechnik
,
Ethernet-Switch
,
Computer
,
Computerzubehör
,
Kommunikationstechnik
,
Kommunikationseinheit
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 255,62*
€ 263,13*
Lager 1788
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,22*
€ 263,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 257,99*
€ 265,78*
Lager 4147
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 300,54*
€ 309,10*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 364,13*
€ 374,06*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,06*
€ 445,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,04*
€ 445,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,29*
€ 441,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,54*
€ 440,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,13*
€ 433,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 289-195 Digital & Analog I/O Modul
WAGO Kontakttechnik
289-195
ab € 22,68*
Zubehör
Wago 750-975 Drahtverbinder RJ-45 Grau
WAGO Kontakttechnik
750-975
ab € 13,22*
Zubehör
Wago 787-1606 Netzteil 48 W Grau
WAGO Kontakttechnik
787-1606
ab € 60,87*
Zubehör
Wago 787-1622 Netzteil 210 W Grau
WAGO Kontakttechnik
787-1622
ab € 118,61*
Zubehör
Wago 852-201/107-002 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100 Mbit/s SFP 1310 nm
WAGO Kontakttechnik
852-201/107-002
ab € 78,55*
Zubehör
Wago 852-201/107-030 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP 1310 nm
WAGO Kontakttechnik
852-201/107-030
ab € 167,02*
Zubehör
289-196 - ÜBERGABEBAUSTEIN
WAGO Kontakttechnik
289-196
ab € 45,64*
Zubehör
WAGO SPS-ETHERNET Feldbusstecker 750-977/000-011 1St.
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-011
ab € 13,16*
Zubehör
WAGO SPS-ETHERNET Feldbusstecker 750-977/000-012 1St.
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-012
ab € 13,50*
Zubehör
WAGO SPS-ETHERNET Feldbusstecker 750-978/000-021 1St.
WAGO Kontakttechnik
750-978/000-021
ab € 16,52*
Zubehör
WAGO SPS-ETHERNET Feldbusstecker 750-978/000-022 1St.
WAGO Kontakttechnik
750-978/000-022
ab € 16,47*
Zubehör
WAGO SPS-ETHERNET Feldbusstecker 750-979/000-011 1St.
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-011
ab € 18,33*
Zubehör
WAGO SPS-Steckverbinder 750-978/000-013 1St.
WAGO Kontakttechnik
750-978/000-013
ab € 15,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen