Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Industrie-Switch
>
Artikel
Ethernet Switch, managed, 8 Ports, 1 Gbit/s, 12-60 VDC, 852-1305
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-45P2169
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
852-1305
EAN/GTIN:
4055143327169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 8 port
Industrial-Managed-Switch, 852-1305, WAGO Der Switch ist ein industrieller, konfigurierbarer ETHERNET‐Switch mit 8 Ports 10/100/1000BASE‐T und 4 SFP-Slots 1000BASE‐SX/LX (SFP‐Module sind optional erhältlich). Features * Web‐basiert/SNMP‐Management * Redundante DC‐Spannungsversorgung * Großer Versorgungsspannungsbereich: DC 12 bis 60 V * DIP‐Schalter für Freigabe von Alarmfunktionen * Xpress Ring (redundanter Ring, Umkonfiguration < 50 ms) * VLAN (802.1q) VID * IGMP‐Snooping für Multicast‐Filterung * Port‐Konfiguration, ‐Status, ‐Statistik * Port‐Trunking * SNMP v1/v2 und RMON
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet Switch
Datenübertragungsrate:
1 Gbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
8
Spannung:
12-60 VDC
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steuerungen und Schnittstellen
>
Industrielle Kommunikation
>
ETHERNET-Switches
Weitere Suchbegriffe:
sfp switch
,
industrie-switch wago
,
Automation
,
Steuerungen und Industrielle Kommunikation
,
Industrielle Kommunikationstechnik
,
Ethernet-Switch
,
Computer
,
Computerzubehör
,
Kommunikationstechnik
,
Kommunikationseinheit
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 764,69*
€ 781,70*
Lager 1788
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 766,57*
€ 782,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 773,13*
€ 789,53*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 758,6208*
€ 795,0341*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.131,83*
€ 1.154,24*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.154,24*
€ 1.373,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.153,76*
€ 1.372,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.147,06*
€ 1.365,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.140,37*
€ 1.357,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.131,83*
€ 1.346,88
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 289-195 Digital & Analog I/O Modul
WAGO Kontakttechnik
289-195
ab € 22,68*
Zubehör
Wago 750-975 Drahtverbinder RJ-45 Grau
WAGO Kontakttechnik
750-975
ab € 13,22*
Zubehör
Wago 787-1606 Netzteil 48 W Grau
WAGO Kontakttechnik
787-1606
ab € 60,87*
Zubehör
Wago 787-1622 Netzteil 210 W Grau
WAGO Kontakttechnik
787-1622
ab € 118,61*
Zubehör
Wago 787-1623 Netzteil 96 W Grau
WAGO Kontakttechnik
787-1623
ab € 106,47*
Zubehör
289-196 - ÜBERGABEBAUSTEIN
WAGO Kontakttechnik
289-196
ab € 45,64*
Zubehör
WAGO 852-1280 SFP-Modul
WAGO Kontakttechnik
852-1280
ab € 157,65*
Zubehör
WAGO SPS-ETHERNET Feldbusstecker 750-977/000-011 1St.
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-011
ab € 13,16*
Zubehör
WAGO SPS-ETHERNET Feldbusstecker 750-977/000-012 1St.
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-012
ab € 13,50*
Zubehör
WAGO SPS-ETHERNET Feldbusstecker 750-978/000-021 1St.
WAGO Kontakttechnik
750-978/000-021
ab € 16,52*
Zubehör
WAGO SPS-ETHERNET Feldbusstecker 750-978/000-022 1St.
WAGO Kontakttechnik
750-978/000-022
ab € 16,47*
Zubehör
WAGO SPS-ETHERNET Feldbusstecker 750-979/000-011 1St.
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-011
ab € 18,33*
Zubehör
WAGO SPS-Steckverbinder 750-978/000-013 1St.
WAGO Kontakttechnik
750-978/000-013
ab € 15,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen