Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 24 VDC, 3 A, Leiterplattenmontage, 857-162


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 24 VDC, 3 A, Leiterplattenmontage, 857-162
Halbleiterrelais, 24 VDC, 3 A, Leiterplattenmontage, 857-162
Halbleiterrelais, 24 VDC, 3 A, Leiterplattenmontage, 857-162
Artikel-Nr.:
     4502-45P2241
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-162
EAN/GTIN:
     4045454997625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
MOSFET
Solid-State-Relaisklemme, 857-162, WAGO Solid-State-Relaisklemme, Nenneingangsspannung: 60 VDC, Ausgangsspannungsbereich: 0 - 24 VDC, Dauerstrombegrenzung: 3 A
Weitere Informationen:
Montage:
Leiterplattenmontage
Nennstrom:
3 A
Spannung:
24 VDC
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Transistor, MOSFET-Relais, Optokoppler, wago halbleiterrelais, industrierelais, Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 15,60*
€ 17,83*
20
€ 5,95*
ab € 16,33257*
€ 18,50257*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 16,63915*
€ 19,01915*
19 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 18,91*
€ 21,36*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 21,20*
€ 29,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.