Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturmessumformer, 857-815


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturmessumformer, 857-815
Temperaturmessumformer, 857-815
Temperaturmessumformer, 857-815
Temperaturmessumformer, 857-815
Artikel-Nr.:
     4502-45P2280
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-815
EAN/GTIN:
     4055143475648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT100
PT1000
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer, 857-815, WAGO Der 857-815 ist ein Temperatursignalaufbereiter für RTD-Sensoren. Dieses Produkt erfasst Sensoren (Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000) und Widerstände bis zu 4,5 kΩ und wandelt das Temperatursignal in ein analoges Standardsignal am Ausgang um. Der schleifengespeiste RTD-Temperatursignalaufbereiter bietet eine sichere Isolierung zwischen Eingang und Ausgang. Features * Keine zusätzliche Versorgungsspannung notwendig * 2, 3 und 4-Leiter-Anschlusstechnik * Kalibrierte Messbereichsumschaltung * Erkennung: Drahtbruch/Kurzschluss des Sensors
Weitere Informationen:
Ausführung:
Temperaturmessumformer
Breite:
6 mm
Höhe:
97.8 mm
Länge:
94 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0389 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer, Temperatursensor, pt100 wago, pt100, Automation, Messumformer, Messwandler, Temperatur-Messumformer, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 147,64*
€ 170,46*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 152,71*
€ 176,89*
Frei Haus
ab € 168,53*
€ 194,52*
€ 5,95*
ab € 169,82*
€ 195,24*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 220,88*
€ 253,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,61*
€ 301,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,47*
€ 299,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,83*
€ 290,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,38*
€ 287,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,88*
€ 262,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-023
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-024
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-002
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-024
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-002
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-005
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-007
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-012
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-506/000-005
ab € 13,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.