Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reedrelais, 5 VDC, 10 W, 1 Wechsler, 0,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reedrelais, 5 VDC, 10 W, 1 Wechsler, 0,5 A
Reedrelais, 5 VDC, 10 W, 1 Wechsler, 0,5 A
Artikel-Nr.:
     4502-45P4494
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     D31C2100
EAN/GTIN:
     3760283303300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Reed-Relais, D31C2100, Celduc Relais Reed-Relais mit 1 Umschaltkontakt in der Leitung
Weitere Informationen:
Bauform:
DIP
Kontaktart:
1 Wechsler
Kontaktmaterial:
Rohdium
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltleistung:
3 W
Schaltspannung (DC):
100 V
Schaltstrom:
250 mA
Spulenspannung (DC):
5 V
Spulenwiderstand:
200 Ω
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 6,41*
€ 9,59*
Lager 4502
108
Frei Haus
ab € 12,38*
€ 15,47*
1 Tag
163
1
€ 14,99*
ab € 9,72*
€ 17,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 108 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 1080 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 27 Stück
Mindestbestellmenge: 108 Stück ( entspricht € 1.670,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2919704
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.