Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haubenset, Größe H-B 6, 6-polig + PE , IP65, 75009635


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haubenset, Größe H-B 6, 6-polig + PE , IP65, 75009635
Haubenset, Größe H-B 6, 6-polig + PE , IP65, 75009635
Haubenset, Größe H-B 6, 6-polig + PE , IP65, 75009635
Artikel-Nr.:
     4502-46F760
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     75009635
EAN/GTIN:
     4044774418995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
Steckerset
Hauben-Bausatz, 75009635, LAPP KABEL Features * Automatisierung * Mechanischer Widerstand * Robuste * Wasserdicht * Temperature-resistant Anwendungen * Industriemaschinen und Anlagenbau * Steuerungstechnik * Kunststoffindustrie * Licht- und Tontechnik
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenset
Gehäusegröße:
H-B 6
Gehäusematerial:
Aluminiumlegierung
Kabelausgang:
M20, gerade
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Polzahl:
6-polig
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
PE-Kontakt:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1875 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: tüllengehäuse epic, emv gehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Rechtecksteckverbinder-Kit, Schwere Steckverbindung
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,12*
€ 15,55*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,03*
€ 15,81*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,31*
€ 15,88*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,75*
€ 17,81*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,04*
€ 18,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 13,04* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
75009637
ab € 11,15*
Zubehör
Lapp Kabel
75009638
ab € 22,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.