Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP Steckverbinder-Set EPIC®KIT H-BE 6 75009635 6 + PE Schrauben 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X72686
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     75009635
EAN/GTIN:
     4044774418995
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
Steckerset
EPIC® Steckverbinder H-BE zur Einsatzmöglichkeit bei höheren Spannungen und Stromstärken sowie einer hohen Zuverlässigkeit. Die Standardeinsätze mit Schraubanschluss, Crimpanschluß und Käfigzugfederanschluss.
Lieferumfang:
Stifteinsatz mit Drahtschutz · Tüllengehäuse gerade
Weitere Informationen:
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Schutzart:
IP65
Serie:
EPIC®KIT H-BE 6
Leiterquerschnitt (max.):
2.50 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.50 mm²
Bemessungsstrom:
IEC: 16 A<br>UL: 16 A<br>CSA: 16 A
Bem.-Stoßspg.:
6 kV
Polzahl:
6
Anschluss:
Schrauben
Gesamtpolzahl:
6 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Gewinde-Maß:
M20
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Metall
Produkt-Art:
Steckverbinder-Set
Bemessungsspannung:
IEC: 500 V<br>UL: 600 V<br>CSA: 600 V
Weitere Suchbegriffe: tüllengehäuse epic, emv gehäuse, LAPP, EPIC® KIT H-BE 6 SS TG M20, Schwere Steckverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,12*
€ 15,55*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,03*
€ 15,81*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,31*
€ 15,88*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,75*
€ 17,81*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,04*
€ 18,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 11,31* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
75009637
ab € 11,15*
Zubehör
Lapp Kabel
75009638
ab € 22,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.