Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, 5-polig, Kabelmontage, Schraubanschluss, 0,5-2,5 mm², schwarz, 160 BU/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, 5-polig, Kabelmontage, Schraubanschluss, 0,5-2,5 mm², schwarz, 160 BU/5
Buchse, 5-polig, Kabelmontage, Schraubanschluss, 0,5-2,5 mm², schwarz, 160 BU/5
Artikel-Nr.:
     4502-46F786
Hersteller:
     Adels Contact
Herst.-Nr.:
     160 BU/5 DS SW
EAN/GTIN:
     4028012100118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Netzsteckverbinder
Netzsteckverbindung
Kragensteckverbinder Typ Adels-Contact 163../160. mit Drahtschutz; Nennspannung nach VDE/UL: 400/600 V, Nennstrom: (EN 61 984) 16 A, Nennquerschnitt: 2,5 qmm, Isolierteil: Polyamid 6.6, schwarz, Abisolierlänge: 6,5 bis 7,0 mm, Dauergebrauchstemperatur: +100 °C. Technische Merkmale (Typ, Ausführung, Polzahl): 160 BU/5 DSs, Buchsenteil, 5polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Buchse
Bauform:
abgewinkelt
Farbe:
schwarz
Leiterquerschnitt:
0,5-2,5 mm²
Montage:
Kabelmontage
Nennspannung IEC:
400 V
Nennspannung UL/CSA:
600 V
Nennstrom IEC:
16 A
Nennstrom UL/CSA:
16 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Polzahl:
5-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
100 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01252 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kragensteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adels Contact
163/5 ABK
ab € 178,30*
Zubehör
Adels Contact
163 ST/5 DS
ab € 1,87*
Zubehör
Adels Contact
163/5 ZEL
ab € 360,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.